Plate-forme de travail accessible des deux côtés Caillebotis acier 2x3 marches

Réf.: 50063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessibilité des deux côtés
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50063
EAN / GTIN 4031405500631
Réf. fabricant 050063
Article hors catalogue L90110 931

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • des marches de 200 mm de profondeur offrent un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 240 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Largeur de la zone de base : 590 mm
  • Longueur de la zone de base : 1150 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 730 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes