• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Palier de travail accessible des deux côtés Aluminium strié 2x2 marches

Réf.: 50059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Accessibilité beidseitig
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50059
EAN / GTIN 4031405500594
Réf. fabricant 050059
Article hors catalogue L90110 230

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • des marches de 200 mm de profondeur offrent un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 240 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2500 mm
  • Largeur de la zone de base : 540 mm
  • Longueur de la zone de base : 730 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 490 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2x2 pas

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange