Garde-corps frontal pour plate-forme de travail rigide 620x590x750 mm

Réf.: 50046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Garde-corps latéral

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Réf. fabricant 050046
    Article hors catalogue L90110 317

    Description

    Description:

    • garde-corps stable de 600 mm de haut
    • Fabriqué en aluminium
    • Entièrement pré-assemblé et facile à visser
    • Uniquement possible avec des mains courantes à deux côtés
    • Pas pour les codes commande 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 620 mm
    • Largeur: 640 mm
    • Diamètre: 30 mm
    • Hauteur : 590 mm
    • Longueur : 590 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter avec un outil