• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Escabeau de travail fixe 5 marches

Réf.: 50035
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50035
EAN / GTIN 4031405500358
Réf. fabricant 050035
Article hors catalogue L90110 380

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 220 mm de profondeur en feuille de chaîne en aluminium pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 550 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 830 mm
  • Longueur de la zone de base : 1390 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 550 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 295 mm
  • Hauteur de la plate-forme 1000 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Exécution de l'étape : Etapes