• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique MANOSKOP® avec comparateur et support pour outil enfichable n° 71/80 160-800 Nm porte-outil 24,5x28 mm

Réf.: 50030080
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50030080
EAN / GTIN 4018754104581
Réf. fabricant 50030080
Article hors catalogue L60010 960

Description

Description:

· Indicateur · support pour outils enfichables interchangeables · avec adaptateur enfichable no. e 14 x 18 mm utilisable (max. 650 Nm) comparateur à cadran double échelle Nm / ft lb cadran en film spécial luminescent jaune clair pour une reconnaissance claire de l'affichage même dans des conditions de mauvaise visibilité poignée avec compensation de force intégrée élément de mesure du mécanisme comme plaque de pliage dans la poignée · avec protection contre les surcharges · Serrage vers la gauche en tournant la clé dynamométrique · Calibrage avec l'appareil de calibrage perfectControl n° 7794 ou le système d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire, réajustage sans démontage · avec certificat · Livraison dans un sac textile · Déviation d'affichage ± 4%

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 24 mm
  • Longueur mm (L): 1048 mm
  • LF: 1050 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 160-800 N·m
  • Valeur nominale N-m: 800 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 10 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 10 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 2300 g
  • Largeur mm (b): 28 mm