• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garde-corps d'un côté pour plate-forme de travail mobile d'un côté 5 marches

Réf.: 50026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50026
EAN / GTIN 4031405500266
Réf. fabricant 050026
Article hors catalogue L90110 602

Description

Description:

  • Convient pour la plate-forme de travail mobile
  • Fabriqué en tube rond en aluminium Ø 40 mm, avec genou et plinthe
  • Garde-corps latéral s'adapte en option à droite ou à gauche
  • Montage aisé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 995 mm
  • Longueur : 2030 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil