Bague filetée entre pas M 12x1,25 - 6e

Réf.: 500247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance e
Classe de tolérance 6e
Type de filetage M
Filetage M12
Pas de filetage 1,25 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500247
EAN / GTIN 4046122200627
Réf. fabricant 500247
Article hors catalogue L40130 1416

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 12x1,25 tolérance 6e. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1