• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de travail mobile, largeur des marches 1000 mm, aluminium strié 3 marches

Réf.: 50020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50020
EAN / GTIN 4031405500204
Réf. fabricant 050020
Article hors catalogue L90110 431

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm (sur demande)
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Frais généraux : 1050 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 600 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Largeur de pas : 1000 mm