• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Escabeau de travail mobile, largeur des marches 800 mm, aluminium strié 5 marches

Réf.: 50018
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50018
EAN / GTIN 4031405500181
Réf. fabricant 050018
Article hors catalogue L90110 1243

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm (sur demande)
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Frais généraux : 1450 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 990 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Largeur de pas : 800 mm