Bague filetée entre pas NO GO UNJF Nr.8-36 -3A

Réf.: 500123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: UNJF
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 3
Plage de tolérance a
Classe de tolérance 3 a
Type de filetage UNJF
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500123
EAN / GTIN 4046122198726
Réf. fabricant 500123
Article hors catalogue L40130 2387

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas UNJF Nr. 8-36 tolérance 3A. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier