MARTOR SECUNORM 500 50001010 , 1 en carton individuel

Réf.: 50001010.02
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50001010.02
    EAN / GTIN 4002632800894
    Réf. fabricant 50001010.02
    Article hors catalogue L60170 751

    Description

    Description:

    Le cutter de sécurité. Avec lame crochue.
    Il y a plus de 40 ans, le SECUNORM PROFI établissait des normes en matière de sécurité, de robustesse et d’ergonomie. Son successeur en met un de plus au-dessus. Ainsi, la poignée en aluminium nouvellement conçue représente une manipulation nettement meilleure et un travail plus confortable. Il suffit de penser à la nouvelle glissière, que vous pouvez utiliser de manière flexible des deux côtés. Ou le changement de lame facile maintenant. Lors de la coupe, le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège des coupures.
    • Matériau de base :
      Aluminium
    • Ergonomique poignée
      ″ergonomie″ se ressent partout avec le SECUNORM 500. Par exemple, la nouvelle forme de poignée qui s'adapte parfaitement à votre main. Ou les détails, tels que l'extrémité de la lame agréablement arrondie ou la poignée souple antidérapante sur le curseur.

    • La poignée robuste en aluminium est conçue pour les fréquences de coupe les plus élevées et les applications de coupe les plus exigeantes. Comme avec le célèbre prédécesseur, vous obtenez un polyvalent avec des qualités utilisateur extrêmes.
    • La vanne à tiroir à deux côtés de
      l'ancien SECUNORM PROFI posait toujours la question: Droitier ou gaucher ? Avec le successeur moderne, tout le monde peut désormais couper efficacement – et changer de main de manière flexible en fonction de la situation de travail.
    • Sans outils
      changement de lame sans outil dans le meilleur sens : Le SECUNORM 500 est livré avec un bouton intuitif de changement de lame. Appuyez une fois et vous pouvez extraire le porte-lame avec le lame solidement fixé.
    • Changement facile
      dès que vous soulevez le couvercle de la lame, il reste dans la position souhaitée. Le lame est ainsi exposé et peut être facilement retiré du côté émoussé. Vos doigts seront heureux.
    • Application de coupe :
      couper le carton ouvert/couvrir latéralement
      couper le carton ouvert horizontalement
      couper le carton ouvert en haut de la fenêtre couper couper

      l'emballage ou les films étirables
      ouvrir ruban adhésif

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Curseur bilatéral
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 10 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile, Feutre, Toile, PVC
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Aluminium
    • Poignée souple: oui
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 56.70
    • Lame en option: 5634.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame crochue
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): no
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires