• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau à roulettes en plastique Plastique RAL 7035 gris clair

Réf.: 50001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes oui
Type de produit Tabourets marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50001
EAN / GTIN 4031405500013
Réf. fabricant 050001
Article hors catalogue L90110 455

Description

Description:

  • Étape de rouleau en matériau PE stable et recyclable, stabilisé aux UV
  • Trois rouleaux à ressort pour un mouvement facile
  • Descente automatique sous charge
  • Frein intégré et anneau déflecteur
  • Grande stabilité grâce à la base antidérapante
  • Couleur: RAL 7035 gris clair
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2500 mm
  • Hauteur en charge : 430 mm
  • Hauteur à vide : 440 mm
  • Matériau : Plastique
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Centre de Ø : 370 mm
  • Ø ci-dessus: 300 mm
  • Ø ci-dessous: 450 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux