• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR SECUNORM 500 50000210 , 1 en carton individuel

Réf.: 50000210.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50000210.02
EAN / GTIN 4002632800825
Réf. fabricant 50000210.02
Article hors catalogue L60170 829

Description

Description:

Le cutter de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondi et profondeur de coupe de 9 mm.
Il y a plus de 40 ans, le SECUNORM PROFI établissait des normes en matière de sécurité, de robustesse et d’ergonomie. Son successeur en met un de plus au-dessus. Ainsi, la poignée en aluminium nouvellement conçue représente une manipulation nettement meilleure et un travail plus confortable. Il suffit de penser à la nouvelle glissière, que vous pouvez utiliser de manière flexible des deux côtés. Ou le changement de lame facile maintenant. Lors de la coupe, le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège des coupures.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Pour protéger vos marchandises
    avec le lame raccourci, vous ne vous approchez pas trop de vos marchandises. Signifie pour vous : Coupe sans avoir à faire constamment attention à la profondeur de coupe. Comme le poignée est étroit à l'avant, vous avez toujours le point de coupe en vue.
  • Ergonomique poignée
    ″ergonomie″ se ressent partout avec le SECUNORM 500. Par exemple, la nouvelle forme de poignée qui s'adapte parfaitement à votre main. Ou les détails, tels que l'extrémité de la lame agréablement arrondie ou la poignée souple antidérapante sur le curseur.

  • La poignée robuste en aluminium est conçue pour les fréquences de coupe les plus élevées et les applications de coupe les plus exigeantes. Comme avec le célèbre prédécesseur, vous obtenez un polyvalent avec des qualités utilisateur extrêmes.
  • La vanne à tiroir à deux côtés de
    l'ancien SECUNORM PROFI posait toujours la question: Droitier ou gaucher ? Avec le successeur moderne, tout le monde peut désormais couper efficacement – et changer de main de manière flexible en fonction de la situation de travail.
  • Sans outils
    changement de lame sans outil dans le meilleur sens : Le SECUNORM 500 est livré avec un bouton intuitif de changement de lame. Appuyez une fois et vous pouvez extraire le porte-lame avec le lame solidement fixé.
  • Application de coupe :
    couper le carton ouvert/couvrir latéralement
    couper le carton ouvert horizontalement
    couper le carton ouvert en haut de la fenêtre couper couper

    l'emballage ou les films étirables
    ouvrir ruban adhésif

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 9 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 65232.70
  • Lame en option: 165232.70, 1765232.25, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires