• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Digim. Pied à coulisse IP67, 0-6 ″, Digimatic, rouleau, jauge de profondeur ronde

Réf.: 500-769-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-769-20
EAN / GTIN 4946368694078
Réf. fabricant 500-769-20
Article hors catalogue L40010 12712

Description

Description:

Avec ces étriers Digimatic ABSOLUTE IP67 robustes, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans une large gamme d'applications. Les étriers vous offrent les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage contenant des liquides de refroidissement et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.

Caractéristique(s):

Précision : ±0,001″/0,02 mm
Plage de mesure : 0 - 6″