Description:
Avec ces étriers Digimatic ABSOLUTE IP67 robustes, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans une large gamme d'applications. Les étriers vous offrent les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage contenant des liquides de refroidissement et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale