Pied à coulisse numérique en ABS CoolantProof IP67, In / Met, 0-6 ″, rouleau d'entraînement, surfaces de mesure en carbure AD

Réf.: 500-735-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
    Indice de protection IP IP 67
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 500-735-20
    EAN / GTIN 4946368694139
    Réf. fabricant 500-735-20
    Article hors catalogue L40010 12177

    Description

    Description:

    Avec ces pieds à coulisse robustes à surfaces de mesure en carbure, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans un large éventail d'applications. Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67 vous offre les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage nécessitant un refroidissement - et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 6
    Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
    Précision de la répétition : 0,0005″
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale