• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Étrier ABS numérique CoolantProof IP67, In / Met, 0-8 ″, rouleau d'entraînement, surfaces de mesure en métal dur AD / ID

Réf.: 500-734-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-734-20
EAN / GTIN 4946368694191
Réf. fabricant 500-734-20
Article hors catalogue L40010 13076

Description

Description:

Avec ces pieds à coulisse robustes à surfaces de mesure en carbure, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans un large éventail d'applications. Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67 vous offre les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage nécessitant un refroidissement - et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale