Pied à coulisse numérique en ABS CoolantProof IP67, 0-150 mm, rouleau d'entraînement, surfaces de mesure en carbure AD

Réf.: 500-721-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-721-20
EAN / GTIN 4946368694085
Réf. fabricant 500-721-20
Article hors catalogue L40010 11057

Description

Description:

Avec ces pieds à coulisse robustes à surfaces de mesure en carbure, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans un large éventail d'applications. Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67 vous offre les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage nécessitant un refroidissement - et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop