Pied à coulisse numérique en ABS, pouces / métrique, 0-24 "

Réf.: 500-506-10
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-506-10
EAN / GTIN 4946368090597
Réf. fabricant 500-506-10
Article hors catalogue L40010 7281

Description

Description:

Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour les grandes plages de mesure vous offre les avantages suivants: Construction très robuste pour les grandes plages de mesure Le système ABSOLUTE permet des résultats de mesure très précis Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide du coulisseau Hauteur des chiffres: 10 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 24
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 20.000 heures.