• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS AOS, surfaces de mesure en métal dur AD / ID, 0-200 mm, tige de mesure de profondeur, sortie de données

Réf.: 500-236-30
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-236-30
EAN / GTIN 4946368668031
Réf. fabricant 500-236-30
Article hors catalogue L40010 9933

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic a des surfaces de mesure à pointe de carbure et vous offre les avantages suivants : Grâce à l'adaptation du système de mesure inductif, ce pied à coulisse est plus robuste contre la saleté sur le rail de mesure pendant la mesure. L'échelle ABSOLUE) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et convainc par une vitesse de déplacement illimitée.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale