Pied à coulisse Digimatic, pouces / métrique, 0-8 ″, rouleau d'entraînement

Réf.: 500-197-30
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 500-197-30
    EAN / GTIN 4946368667768
    Réf. fabricant 500-197-30
    Article hors catalogue L40010 9391

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnéto-inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'a aucun effet sur la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide, stable et confortable du coulisseau Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise sous tension et convainc par une vitesse de déplacement illimitée

    Caractéristique(s):

    précision : ±0,001″
    Plage de mesure : 0 - 8″