Description:
Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnéto-inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'a aucun effet sur la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide, stable et confortable du coulisseau Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise sous tension et convainc par une vitesse de déplacement illimitée
Caractéristique(s):
précision : ±0,0015″
Plage de mesure : 0 - 12″