• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Pied à coulisse numérique ABS AOS, pouces / métrique, 0-6 "

Réf.: 500-191-30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-191-30
EAN / GTIN 4946368667782
Réf. fabricant 500-191-30
Article hors catalogue L40010 10566
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnéto-inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'a aucun effet sur la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide, stable et confortable du coulisseau Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise sous tension et convainc par une vitesse de déplacement illimitée

Caractéristique(s):

précision : ±0,001″
Plage de mesure : 0 - 6″