• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS AOS, carbure AD, 0-8 ″, Digimatic, rouleau d'entraînement

Réf.: 500-176-30
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-176-30
EAN / GTIN 4946368668079
Réf. fabricant 500-176-30
Article hors catalogue L40010 11727

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic possède des surfaces de mesure à pointe en carbure et vous offre les avantages suivants: Grâce à l'adaptation du système de mesure inductif, ce pied à coulisse est plus résistant à la saleté sur le rail de mesure pendant la mesure Surfaces de guidage de haute qualité pour une douceur, une stabilité et un confort mouvement du coulisseau Affichage à contraste élevé avec une hauteur de chiffres de 9 mm L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et impressionne par sa vitesse de déplacement illimitée. Autonomie de la batterie extraordinairement longue

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale