Description:
Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnétique inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'affecte pas la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement de glissière fluide, stable et confortable Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et convainc par une vitesse de déplacement illimitée
Caractéristique(s):
précision : ±0,001″
Plage de mesure : 0 - 12″