Description:
Ce pied à coulisse Digimatic a des surfaces de mesure à pointe de carbure et vous offre les avantages suivants : Grâce à l'adaptation du système de mesure inductif, ce pied à coulisse est plus robuste contre la saleté sur le rail de mesure pendant la mesure. L'échelle ABSOLUE) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et convainc par une vitesse de déplacement illimitée.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale