• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS AOS, 0-100 mm, Digimatic, jauge de profondeur ronde, rouleau d'entraînement

Réf.: 500-150-30
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-150-30
EAN / GTIN 4946368667836
Réf. fabricant 500-150-30
Article hors catalogue L40010 9418

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnéto-inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'a aucun effet sur la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide, stable et confortable du coulisseau Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise sous tension et convainc par une vitesse de déplacement illimitée

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 100
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : livré dans une boîte, pile incluse
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale