Tenaille de menuisier gainées en plastique noire atramentisée 210 mm

Réf.: 50 01 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tenailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50 01 210
    EAN / GTIN 4003773035299
    Réf. fabricant 50 01 210
    Article hors catalogue L70010 747

    Description

    Description:

    • pour sollicitations extrêmes
    • appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
    • très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
    • dureté des tranchants env. 60 HRC

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,2mm
    • Longueur de la lame mm : 25,5mm
    • noire et brunie à froid
    • avec revêtement en plastique
    • poli
    • Tranchant avec facette