Veste polaire stretch 2D Evolution L

Réf.: 499825329900L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe L
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499825329900L
EAN / GTIN 7330509539538
Réf. fabricant 499825329900L
Article hors catalogue L00980 6841

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, polaire, un côté brossé, séchage rapide, 240g/m²
Finition
Dos prolongé, Bas de l'ourlet réglable par élastique
Poignet allongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique

Détails
Col doublé de polaire

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle, Glissière avant équipée d'un petit rabat doublé de polaire

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées de polaire

Description:

  • La veste technique en polaire s'adapte près du corps et est fabriquée dans une matière extensible et souple avec un bon transport de l'humidité
  • La polaire isole du froid, sèche rapidement et vous garde au sec et à l'aise même pendant les travaux difficiles
  • Pour un ajustement et un confort optimaux, la veste a un dos allongé et des trous pour les pouces
  • S'adapte parfaitement sous la veste shell par temps froid