Système de mesure linéaire IP66 Horizontal, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 499401 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 47,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 66
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Port USB
Indice de protection IP IP 66
Longueur totale L2 209 mm
Longueur de la règle de mesure L1 185 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Métrologie numérique
Poids 390 g
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499401 100
EAN / GTIN 2050001051158
Réf. fabricant 572-600

Description

Exécution:

Pied à coulisse intégrable, à système de mesure inductif électromagnétique. Montage horizontal.
Avec système Absolu et grands chiffres bien lisibles. Réglage unique de la position zéro, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles (env. 1,5 an). Précision de mesure optimale, même à des vitesses de déplacement maximales. Fonction ZERO / ABS − Remise à zéro et commutation mesure relative / absolue.

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour tâches de mesure et de positionnement sur machines-outils, gabarits, etc.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497085.