Afficheur numérique, Nombre d'axes affichés: 3

Réf.: 499356 3
Remise
766,36 €
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'axes affichés Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / Inch

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,005 / 0,001 mm
Lecture 0,0001 / 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 260 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 167 mm
Type de produit Afficheurs numériques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499356 3
EAN / GTIN 4946368693613
Réf. fabricant 174-185D

Description

Exécution:

Afficheur simple d'utilisation, pour raccordement à un système de mesure linéaire. Plage d'affichage: 8 chiffres et signes (−), prise secteur: 220 V.

Fonctionnement:

Mise à zéro, inversion du sens de comptage, commutation mm / pouces. Division par deux de la valeur affichée, commutation des coordonnées ABS / INC, addition / soustraction, fonction de cercle, programmable. Nombreuses fonctions de calcul: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), touches de fonction pour fraiseuses et tours, fonction de cercle en série.

Livraison:

Avec câble secteur (2 m) et fusible de rechange.

Accessoire(s):

Unité d’interface (entrée RS 232, USB, Digimatic) pour la saisie du déport d’outil, système de mesure linéaire 499240 / 499241.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier