{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure X | 225 mm | |
Plage de mesure Z | 225 mm | |
Vitesse de mesure X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Précision | ±(1,5+L/100) µm | |
Rectitude | ±(1,5+L/100) µm | |
Force de mesure | 10 mN - 150 mN | |
Longueur plaque de base | 950 mm | |
Largeur plaque de base | 490 mm | |
Hauteur | 760 mm | |
Poids | 150 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareils de mesure de contours | |
Résolution à la pointe de contact | 0,03 µm | |
Résolution sur les axes X et Z | 0,02 µm |
Référence article | 499322 LC-10-TD | |
EAN / GTIN | 2050002076907 |