Elément palpeur PG A 62-350-25, Type: SLOT

Réf.: 499316 SLOT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de l’élément de palpage à la pointe de contact 59,9 mm
Rayon de la pointe de contact 25 µm
Matériau pointe Carbure
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499316 SLOT
EAN / GTIN 2050002079878

Description

Exécution:

Elément palpeur pour poste de mesure de contours CD 140 AG 11.

Utilisation:

Elément palpeur pour surfaces en creux jusqu’à 48 mm.

Adapté(s) pour:

MarSurf CD 140 AG 11, code art. 499301
MarSurf CD 140 AF, code art. 499299