{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Course du palpeur X | 140 mm | |
Plage de mesure Z | 70 mm | |
Ecart de guidage Z | 1 (plus de 140 mm) µm | |
Force de mesure | 4 mN - 30 mN | |
Vitesse de mesure X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Vitesse de positionnement en X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Longueur bras palpeur | 350 mm | |
Résolution | 19 nm | |
Hauteur | 426 mm | |
Largeur | 836 mm | |
Profondeur | 385 mm | |
Type de produit | Poste de mesure de contour |
Référence article | 499299 CD140AF |