Pointe de contact conique ⌀ 3,5 mm, Type: 2/60

Réf.: 499273 2/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon de la pointe de contact 2 µm
Angle pointe de contact 60 degré
Longueur 33 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499273 2/60
EAN / GTIN 4062406587109
Réf. fabricant 499273 2/60

Description

Exécution:

Pointes de contact en carbure avec insert diamant (de série: réf. 2/60)
Pointe de contact pour mesure de la rugosité pour l’appareil de mesure de contours CM1.

Adapté(s) pour:

Support de pointe de contact 499260 réf. 3,5.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.