Veste isolante stretch 4D Evolution S

Réf.: 499219149935S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / gelb
    Taille unisexe S
    Type de produit Vestes anti-froid

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 499219149935S
    EAN / GTIN 7330509539460
    Réf. fabricant 499219149935S
    Article hors catalogue 091835 S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    86% polyester, 14% élasthanne, ripstop, stretch 4 voies, déperlant, 150g/m²

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Finition
    Poignet avec bande élastique
    Haut de jambe réglable avec bande élastique

    Doublure
    Doublure chaude, Thermore® ECODOWN

    Fonctionnalité
    Doublure, transport de l'humidité haute performance

    Description:

    • Veste isolante avec un bon transport de l'humidité et avec une extensibilité quadridirectionnelle dans les trois couches de la veste
    • La doublure est chaude, mais légère et fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées
    • Le tissu extérieur est un ripstop antisalissure et déperlant
    • Pour un ajustement et un confort optimaux, la veste a un dos allongé et des bras pré-courbés
    • Pendant des températures plus froides, notre veste isolante fonctionne parfaitement comme deuxième couche