Exécution:
Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d’avance intégrée et utilisable séparément. Barre d’éclairage à LED pour indication d’état (vert - indications d’état de la batterie, rouge - message d’erreur, bleu - mesure, transmission de données), réglage en hauteur intégré, sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable). Contrôle des tolérances: il est possible de déterminer rapidement si la valeur mesurée se situe dans la tolérance définie grâce au code couleur des valeurs caractéristiques (vert - dans la tolérance et rouge - hors tolérance). Conforme IATF 16949 – Traçabilité sécurisée.
Avantage(s):
- Mise en marche et mesure immédiate, commande intuitive sans formation, par exemple, sélection de “cut-off” automatique, informations sur les grandeurs caractéristiques de rugosité directement sur l’appareil, programmes de mesure prédéfinis et accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
- Transmission des résultats de mesure via Bluetooth ou par câble. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).
- Regroupement de plusieurs mesures (par ex., pour une série) dans un rapport PDF via l’application mobile HCT. Possibilité d’ajouter une photo (par ex., pièce ou montage de mesure), et de définir des commentaires individuels sur le rapport.
- Documentation via l’imprimante thermique en option pour l’impression de profils et de résultats via Bluetooth ou câble.
- L’interface logicielle de l’appareil peut basculer entre la vue claire et sombre en fonction des conditions d’éclairage.
- Le support ergonomique garantit un angle de vue optimal.
Livraison:
Avec imprimante Bluetooth
499017.
Avec unité d’avance, prisme manuel, support
499023, palpeur standard
499004 réf. 6 − 350, étalon de rugosité intégré
499575 avec certificat de conformité usine, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, câble mini-USB, dongle USB-Bluetooth
499024, rallonge, unité d’avance, valise de transport.
Accessoire(s):
Pièce(s) de rechange: