Exécution:
Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d’avance intégrée et utilisable séparément. Barre d’éclairage à LED pour indication d’état (vert - indications d’état de la batterie, rouge - message d’erreur, bleu - mesure, transmission de données), réglage en hauteur intégré, sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable). Contrôle des tolérances.
Avantage(s):
- Mise en marche et mesure immédiate − commande intuitive sans formation.
- Interface MarConnect Duplex pour démarrage externe de la mesure.
- Port USB A (par ex. pour clé Bluetooth et scanner).
- Port USB B (par ex. pour une utilisation comme mémoire de masse, raccordement d’une fiche secteur).
- Documentation via l’imprimante thermique en option pour l’impression de profils et de résultats via Bluetooth ou câble.
- Transmission des résultats de mesure par câble ou via Bluetooth.
- Logiciel MarWin Roughness Viewer pour analyses aisées, par ex. création de protocoles à partir de 100 fichiers de profils (téléchargement gratuit).
- Enregistrement de programmes de mesure (Quick & Easy).
- Scan de codes QR/codes-barres pour lancer des programmes de mesure et lire des informations sur les pièces (scanner non fourni).
- Scan de codes QR/codes-barres pour lancer des programmes de mesure et lire des informations sur les pièces.
- Sélection de “cut-off” automatique.
- Touche de démarrage servant également de touche “Home” pour un accès direct à la page d’accueil.
- Accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
- Commande à distance (SPC) du rugosimètre MarSurf M 310 à l’aide d’un logiciel externe.
- Conforme IATF 16949 – Traçabilité sécurisée avec MarConnect.
Livraison:
Avec unité d’avance, prisme manuel, palpeur standard
499004 réf.6 − 350, étalon de rugosité intégré
499575 inclus. Certificat de conformité, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, sac de transport avec bandoulière, câble mini-USB, rallonge pour unité d’avance, valise de transport
499016.
Accessoire(s):
Palpeur spécial ou de rechange
499004, rallonge de palpeur
499008, protection de palpeur
499038, pied de réglage
499011;
498857, câble de données pour interface MarConnect Duplex
498941 réf. USB2, scanner.
Pièce(s) de rechange:
Remarque(s):
Kit pour palpage transversale disponible sur demande.