• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka hiver XS

Réf.: 498919879900XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498919879900XS
EAN / GTIN 7330509654231
Réf. fabricant 498919879900XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification amovible
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Collier doublé en polaire, Col montant
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec poignet intérieur

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent frontal
Poches frontales avec rabat, avec poches latérales avec fermeture à glissière et doublure polaire

Doublure
Doublure en coton avec polaire au bas

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique bidirectionnelle cachée et robuste

Reflex
Détails réfléchissants sur la poche poitrine, la capuche et la manche

Renforcement
Renforcement sur la manche, le dos et le devant

Description:

  • Cette parka d'hiver haute performance, coupe-vent et imperméable, avec sa doublure matelassée, devient un ami proche par temps froid
  • Collier extra-haut doublé de polaire et poches doublées de polaire pour une protection ultime contre le froid
  • La capuche amovible peut être parfaitement ajustée pour plus de confort
  • Il y a des bandes réfléchissantes discrètes sur le devant, le dos et les manches
  • La taille est ajustable et les manches sont réglées fermeture auto-agrippante et disposent d'un poignet intérieur avec un trou pour le pouce
  • Certifié selon la norme EN 342, vêtements de protection contre le froid combinés avec un pantalon d'hiver 1810 et EN 343, vêtements de protection contre les intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810