Parka hiver L

Réf.: 498919879900L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe L
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 498919879900L
    EAN / GTIN 7330509642078
    Réf. fabricant 498919879900L
    Article hors catalogue L00980 1948

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identification amovible
    Ajustable avec cordons de serrage à la taille
    Collier doublé en polaire, Col montant
    Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

    Finition
    Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable avec poignet intérieur

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent frontal
    Poches frontales avec rabat, avec poches latérales avec fermeture à glissière et doublure polaire

    Doublure
    Doublure en coton avec polaire au bas

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière en plastique bidirectionnelle cachée et robuste

    Reflex
    Détails réfléchissants sur la poche poitrine, la capuche et la manche

    Renforcement
    Renforcement sur la manche, le dos et le devant

    Description:

    • Cette parka d'hiver haute performance, coupe-vent et imperméable, avec sa doublure matelassée, devient un ami proche par temps froid
    • Collier extra-haut doublé de polaire et poches doublées de polaire pour une protection ultime contre le froid
    • La capuche amovible peut être parfaitement ajustée pour plus de confort
    • Il y a des bandes réfléchissantes discrètes sur le devant, le dos et les manches
    • La taille est ajustable et les manches sont réglées fermeture auto-agrippante et disposent d'un poignet intérieur avec un trou pour le pouce
    • Certifié selon la norme EN 342, vêtements de protection contre le froid combinés avec un pantalon d'hiver 1810 et EN 343, vêtements de protection contre les intempéries

    Norme:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810