Exécution:
Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification amovible
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Collier doublé en polaire, Col montant
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude
Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec poignet intérieur
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent frontal
Poches frontales avec rabat, avec poches latérales avec fermeture à glissière et doublure polaire
Doublure
Doublure en coton avec polaire au bas
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure
Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique bidirectionnelle cachée et robuste
Reflex
Détails réfléchissants sur la poche poitrine, la capuche et la manche
Renforcement
Renforcement sur la manche, le dos et le devant
Description:
- Cette parka d'hiver haute performance, coupe-vent et imperméable, avec sa doublure matelassée, devient un ami proche par temps froid
- Collier extra-haut doublé de polaire et poches doublées de polaire pour une protection ultime contre le froid
- La capuche amovible peut être parfaitement ajustée pour plus de confort
- Il y a des bandes réfléchissantes discrètes sur le devant, le dos et les manches
- La taille est ajustable et les manches sont réglées fermeture auto-agrippante et disposent d'un poignet intérieur avec un trou pour le pouce
- Certifié selon la norme EN 342, vêtements de protection contre le froid combinés avec un pantalon d'hiver 1810 et EN 343, vêtements de protection contre les intempéries
Norme:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810