Pied de réglage ST-G pour rugosimètres avec marbre PST-G

Réf.: 498857 PST-G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de réglage en hauteur de la colonne 300 mm
    Longueur base 500 mm
    Largeur base 300 mm
    Type de produit Banc de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 498857 PST-G
    EAN / GTIN 4059192061470
    Réf. fabricant 6710807

    Description

    Exécution:

    Pied de réglage ST-G, marbre avec rainure en T centrale de 10 mm.

    Adapté(s) pour:

    Rugosimètres 499021 réf. ST2; 499022 réf. ST2, 498835 réf. PS10, 499001 réf. M300, 499002 réf. M310; 499003 réf. M310, 499041 réf. M400.

    Accessoire(s):

    Table croisée CT120 sur demande.
    Support 499035 pour prismes manuels PS10; M310 et GARANT ST2.
    Support 499012 pour appareil d’avance M300.
    Support 499046 pour appareil d’avance M400.
    Support 499013 pour rugosimètres PS10, M310 et GARANT ST2.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier