Rugosimètre, Type: PS10

Réf.: 498835 PS10
Copier
Remise
2590,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / Inch
  • Interface: Interface USB; Interface RS232C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 350 µm
Plage de mesure maximale 0,014 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Référence fabricant PS10
Interface Interface USB; Interface RS232C
Détection de longueur de la course de mesure 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Courses de mesure suivant la norme 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N × Lc au choix
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur unité de traitement 160 mm
Largeur unité de traitement 50 mm
Hauteur unité de traitement 77 mm
Poids unité de traitement 0,5 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 498835 PS10
Copier
EAN / GTIN 4059192058234
Copier
Réf. fabricant 6910230
Copier
Fabricant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d'avance intégrée et utilisable séparément. Accessoire pour réglage en hauteur pour mesures de cônes, etc., sauvegarde des données au format TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable).

Avantage(s):

  • Mise en marche et mesure immédiate − commande intuitive sans formation.
  • Enregistrement de protocoles PDF.
  • Sélection de “cut-off” automatique.
  • Touche de démarrage servant également de touche “Home” pour un accès direct à la page d’accueil.
  • Accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
  • Mesures suivant les normes DIN EN ISO 4287/4288 et DIN EN ISO 21920-2:2021.

Livraison:

Avec unité d’avance, palpeur standard 499004 réf. 6 − 350, étalon de rugosité intégré 499575 et certificat de conformité usine, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, instructions d’utilisation, sac de transport avec bandoulière, câble mini-USB, rallonge pour unité d’avance.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004, rallonge de palpeur 499008, protection de palpeur 499038, pieds de réglage 499011; 498857.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499548 réf. AKKU.

Remarque(s):

Kit pour palpage transversale disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript