• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hardshell stretch 2D XXXL

Réf.: 498819879900XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498819879900XXXL
EAN / GTIN 7330509483275
Réf. fabricant 498819879900XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Glissière dans la doublure pour le transfert
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Fin de manche avec poignet intérieur

Poches
Poche intérieure avec poche téléphone, Poche intérieure en filet
Poche intérieure pour téléphone
Poche intérieure pour documents
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation dans le dos

Fermeture avant
Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire
Doublure
Doublure en maille brossée

Reflex
Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

Description:

  • Veste coquille pratique et adaptée aux mouvements dans un matériau stretch lisse, doux et silencieux qui vous offre un grand confort et une mobilité accrue
  • La veste est coupe-vent,- et imperméable avec des coutures étanches et également équipée de détails réfléchissants astucieusement placés pour une meilleure visibilité
  • La doublure en maille brossée offre une excellente ventilation et la membrane du tissu de surface empêche l'humidité de pénétrer - ce qui vous permet de rester au sec toute la journée
  • Certifié selon la norme EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 4,4