Veste hardshell stretch 2D 4XL

Réf.: 4988198799004XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe 4XL
    Type de produit Veste de pluie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4988198799004XL
    EAN / GTIN 7330509483206
    Réf. fabricant 4988198799004XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Collier doublé en polaire
    Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
    Glissière dans la doublure pour le transfert
    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Fin de manche avec poignet intérieur

    Poches
    Poche intérieure avec poche téléphone, Poche intérieure en filet
    Poche intérieure pour téléphone
    Poche intérieure pour documents
    Poches poitrine avec fermeture à glissière
    Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation dans le dos

    Fermeture avant
    Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire
    Doublure
    Doublure en maille brossée

    Reflex
    Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

    Description:

    • Veste coquille pratique et adaptée aux mouvements dans un matériau stretch lisse, doux et silencieux qui vous offre un grand confort et une mobilité accrue
    • La veste est coupe-vent,- et imperméable avec des coutures étanches et également équipée de détails réfléchissants astucieusement placés pour une meilleure visibilité
    • La doublure en maille brossée offre une excellente ventilation et la membrane du tissu de surface empêche l'humidité de pénétrer - ce qui vous permet de rester au sec toute la journée
    • Certifié selon la norme EN 343

    Norme:

    • EN 343, Class 4,4