Veste hardshell stretch 2D haute-vis 5XL

Réf.: 4987198753895XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange / marineblau
    Taille unisexe 5XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4987198753895XL
    EAN / GTIN 7330509434864
    Réf. fabricant 4987198753895XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Collier doublé en polaire
    Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
    Glissière dans la doublure pour le transfert
    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Fin de manche avec poignet intérieur

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poche intérieure avec poche téléphone, Poche intérieure en filet
    Poche document à l'avant
    Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, ventilation dans le dos

    Reflex
    Bandes réfléchissantes sur le corps, manches et épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à sens unique, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

    Doublure
    Doublure en maille brossée

    Description:

    • Une veste softshell doublée de maille, imperméable au vent et à l'eau, avec coutures étanches
    • Parfaite pour l'automne et le printemps, ou par temps plus froid avec une couche supplémentaire de polaire en dessous
    • Avec capuche amovible et réglable, dos allongé et poche mécanique pour carte d'identité pour simplifier l'entrée et la sortie du site
    • La veste coquille est certifiée selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection à haute visibilité

    Norme:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3