Veste hardshell stretch haute-vis XXXL

Réf.: 498719873389XXXL
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498719873389XXXL
EAN / GTIN 7330509434543
Réf. fabricant 498719873389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Glissière dans la doublure pour le transfert
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Fin de manche avec poignet intérieur

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec poche téléphone, Poche intérieure en filet
Poche document à l'avant
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, ventilation dans le dos

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, manches et épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à sens unique, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Doublure
Doublure en maille brossée

Description:

  • Une veste softshell doublée de maille, imperméable au vent et à l'eau, avec coutures étanches
  • Parfaite pour l'automne et le printemps, ou par temps plus froid avec une couche supplémentaire de polaire en dessous
  • Avec capuche amovible et réglable, dos allongé et poche mécanique pour carte d'identité pour simplifier l'entrée et la sortie du site
  • La veste coquille est certifiée selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop