Veste micropolaire femme XXXL

Réf.: 497310109933XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur schwarz / gelb
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes en polaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 497310109933XXXL
    EAN / GTIN 7330509684368
    Réf. fabricant 497310109933XXXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par élastique
    Poignet avec élastique
    Détails
    Col doublé de polaire
    Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

    Poches
    Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

    Fermeture avant
    Glissière plastique à double sens, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

    Reflex
    Réflecteurs sur les épaules et les manches

    Description:

    • Veste en micropolaire qui fonctionne aussi bien comme un vêtement de deuxième couche avec des détails réflexes intelligemment découpés et des panneaux en highvis pour une visibilité accrue
    • La veste pour femmes éloigne le froid et procure une sensation agréable grâce à sa matière
    • Pour un ajustement optimal, le dos est allongé et des bandes élastiques sont disponibles au niveau des manches et de l'ourlet
    • Le col est doublé en polaire et la veste possède une fermeture à glissière à double sens

    Norme:

    • Hi-vis certification not applicable