• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aide au levage

Réf.: 4972-3
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
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4972-3
EAN / GTIN 4000896215782
Réf. fabricant 4972-3
Article hors catalogue L60140 5062

Description

Description:

Utilisation :
Support et déplacement sécuritaires des composants lourds par ex. lors du montage et du démontage des étriers de frein et des moyeux de roue sur les véhicules utilitaires
  • Travail sécuritaire et ménagement du dos dans les espaces restreints, comme lors des travaux dans les passages de roue de camions, d'omnibus, de remorques et d'essieux de remorque
  • Aide au levage individuelle,
    sans le support à étrier de frein 4972-1 ni le support à moyeu de roue 4972-4
  • Placement des vis facilité
  • Prise en compte de différents paramètres de montage des étriers de frein
  • Manipulation simple
  • Utilisation d'une seule main possible au-dessus de la broche
  • Plus besoin de travailler à deux
  • Domaine de réglage min./max. : 716 – 911 mm
  • Made In Germany