• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aide au levage

Réf.: 4972-1/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4972-1/3
EAN / GTIN 4000896215799
Réf. fabricant 4972-1/3
Article hors catalogue L60140 4881

Description

Description:

Utilisation :
Support et déplacement sécuritaires des composants lourds par ex. lors du montage et du démontage des étriers de frein et des moyeux de roue sur les véhicules utilitaires
  • Travail sécuritaire et ménagement du dos dans les espaces restreints, comme lors des travaux dans les passages de roue de camions, d'omnibus, de remorques et d'essieux de remorque
  • Aide au levage
    comprenant : aide au levage 4972-3, – support à étrier de frein 4972-1 et support à moyeu de roue 4972-4
  • Placement des vis facilité
  • Prise en compte de différents paramètres de montage des étriers de frein
  • Manipulation simple
  • Utilisation d'une seule main possible au-dessus de la broche
  • Plus besoin de travailler à deux
  • Domaine de réglage min./max. : 716 – 911 mm
  • Made In Germany
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Support à étrier de frein 4972-1 ∙ 4972-3 ∙ 4972-4